サトーパーツ
表示灯 3 → 24V dc 赤 実装ホールサイズ:10mm
仕様
●定格電圧:3 → 24V dc●ライト出力色:赤●実装ホールサイズ:10mm●ランプタイプ:LED●コード番号:229-4957
アズワン品番
65-7251-50
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69968467
DB-2-F-BR
¥
420
¥
419
¥
461
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください