発光色緑レンズ色緑ランプの種類LED仕様コード番号:229-4959定格電圧(V)DC3~24取付穴(mm)10保存温度(℃)-10~60絶縁抵抗(MΩ)DC500V、100以上(充電部~非充電金属部間)耐熱温度(℃)はんだこて:295以下、3秒以内使用周囲温度(℃)-20~75取付板厚(mm)1.5~3.5ナット締付トルク(N・m)0.7アズワン品番65-7229-03LED寿命(時間)約25000(25℃、75%RH未満の環境、順電流10mAで点灯し、光度が初期値の50%になる時点)動作電流(mA)10(VF=2V DC))耐電圧(V/min)AC500(充電部~非充電金属部間)順電流(mA)(最大)Ta=25℃:25許容損失(mW)(最大)Ta=25℃:62.5発光波長(nm)(最大)565最大逆電圧(V)Ta=25℃:5使用周囲湿度(%RH)25~85(氷結・結露のないこと)保存湿度(%RH)25~85(氷結・結露のないこと)内容量1個