表示灯 ブザー付

表示灯 ブザー付 - EATON(イートン)

Eaton HAC シリーズのビーコン / サウンダユニットは、爆発の可能性があるガス雰囲気での使用を想定しており、サウンド出力は最大 116 dB、チューブエネルギーは最大 10 ジュール(ビーコン)です。石油、ガス、石油化学産業でオフショア及び陸上環境の過酷な環境条件での使用に適しています。炎の経路、フレア、ボディは、UV 安定化ガラス繊維強化ポリエステル製です。ステンレススチールねじと取り付けスターアップが採用されているため、腐食が発生しません。平行なスピゴット火炎経路のアセンブリの問題を解決するために、先細の炎経路が使用されます。独立したビーコン / サウンダ動作のタイプを用意しています 27 種類のトーンを選択可能(デュアルトーンオプション - dc 電圧) トーンは、UKOOA/PFEER ガイドラインに準拠しています 一体型音量調整 GRP の耐腐食性難燃性 ラチェット式スイベル取り付けスターアップ ステンレススチール製の固定具 先細の炎の道

仕様●電源電圧:24 V●発光色:赤●取付方法:ラチェット機能付きステンレススチール製ブラケット●電流タイプ:DC●光効果:点滅●シリーズ:CU1●最大デシベル:116dB●危険区域認証:ATEX●コード番号:229-9716アズワン品番65-7316-04内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69968580CU1SPB024F06RNI2BR
381,000
379,800
417,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

表示灯・積層信号灯・シグナリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする