BUSSMANN
表面実装 リセッタブルヒューズ 10A 6V 5A 1袋 10個入
仕様
●動作電流:10A●定格電圧:6V●保持電流:5A●電流 Max:50 A●コード番号:225-8264
アズワン品番
65-8072-54
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69968589
PTSLR12066V500
¥
1,410
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください