曜日別特売

表面実装 リセッタブルヒューズ 8A 6V 4A 1セット 3000個入

表面実装 リセッタブルヒューズ 8A 6V 4A 1セット 3000個入 - BUSSMANN

Cooper Bussmann PTSLR1210 シリーズ低抵抗 SMD PTC ヒューズは、4 A のデータポート、Micromotors とファン、USB 保護、バッテリ充電 / 充電の接続に使用されます。コンパクトな 1210 フットプリント 高速のトリップ時間 低電圧携帯型機器 PC ベースの医療機器

仕様●入数:1リール(3000個入り)●動作電流:8A●定格電圧:6V●保持電流:4A●電流 Max:50 A●コード番号:225-8278アズワン品番65-8071-46内容量1セット(3000個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69968634PTSLR12106V400
196,000
189,800
208,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする