曜日別特売

表面実装 リセッタブルヒューズ 9A 6V 4.5A 1袋 10個入

表面実装 リセッタブルヒューズ 9A 6V 4.5A 1袋 10個入 - BUSSMANN
仕様●動作電流:9A●定格電圧:6V●保持電流:4.5A●電流 Max:50 A●コード番号:225-8262アズワン品番65-8074-35内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69968668PTSLR12066V450
1,230
1,198
1,318(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする