変流器 入力電流:10A 10:1 表面実装

変流器 入力電流:10A 10:1 表面実装 - ムラタエレクトロニクス

53xxxシリーズSMT電流検出トランス
5300シリーズ電流検出トランスはAC電流の監視用に設計 高周波電流の検出用に使用可能 スイッチモード電源、モータ制御、及び電子照明バラストに適合 表面実装、J-STD-020Cリフロー

仕様●巻数比:10:1●入力電流:10A●全体の幅:7.2mm●全体的な深さ:5.4mm●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+125℃●シリーズ:5300●寸法:8.3 x 7.2 x 5.4 mm●コード番号:715-7043アズワン品番65-7349-14内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6996883553200C
370
369
406(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

表示機器・ディスプレイ・タッチパネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする