曜日別特売

変流器 入力電流:1250A 1250:5 表面実装

変流器 入力電流:1250A 1250:5 表面実装 - シュナイダーエレクトリック

Schneider Electric METSECT5DE125 は、バスバー取り付け用に熱帯化された電流トランスで、精度クラス 0.5 @ 12 V ac 及びクラス 1 @ 15 V ac を備えています。この変流器はクラス B の電気絶縁クラスを備え、シールが付属しています。絶縁ロックねじ取り付けモードとサポート用のバスバーが付属しています。Schneider ElectricMETSECT5DE125 は、VDE0414 及び IEC61869-2 などのさまざまな環境及びその他の規格に適合しています。このトランス 0.511kg は、Green Premium 製品の持続可能なステータスを提供します。幅広い比率範囲: 1250/5 ケーブル用に熱帯化処理済み 5 A二次電流 DINレール取り付け IP20保護

仕様●巻数比:1250:5●トランスタイプ:熱帯仕様●入力電流:1250A●出力電流:5 A●全体の高さ:129mm●全体の幅:135mm●全体的な深さ:85mm●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+50℃●実装タイプ:表面実装●コード番号:198-4486アズワン品番65-7320-06内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69968869METSECT5DE125
43,700
42,980
47,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

表示機器・ディスプレイ・タッチパネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする