変流器 入力電流:250A 250:5 DINレール

変流器 入力電流:250A 250:5 DINレール - シュナイダーエレクトリック

Schneider Electric METSECT5CC025 は、ケーブルや DIN レールに取り付けることができる汎用変流器です。精度はクラス 3 @ 1 V ac、クラス 0.5 @ 5 V ac、クラス 3 @ 7 V ac です。この変流器はクラス B の電気絶縁クラスを備え、シールが付属しています。バイねじやクリップオンなど、さまざまな種類の取り付けモードがあり、サポート用の取り付けプレートで構成されています。Schneider Electric METSECT5CC025 は、VDE0414 及び IEC61869-2 などのさまざまな環境及びその他の規格に適合しています。この特殊なトランスの重量は 0.19 kg で、Green Premium 製品の持続可能なステータスを示します。広い比率範囲: 250 / 5 ケーブル用に熱帯化処理済み 5 A二次電流 DINレール取り付け IP20保護

仕様●巻数比:250:5●ボアサイズ:21mm●トランスタイプ:熱帯仕様●入力電流:250A●出力電流:5 A●全体の高さ:65mm●全体の幅:44mm●全体的な深さ:37mm●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+60℃●実装タイプ:DINレール●コード番号:198-4465アズワン品番65-7322-27内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69968905METSECT5CC025
19,700
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

表示機器・ディスプレイ・タッチパネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする