Nuvotem Talema
変流器 入力電流:32A 2500:1A 1袋 240個入
仕様
●巻数比:2500:1A●ボアサイズ:9.5mm●トランスタイプ:スルーホール取り付け●センサ技術:変流器●電源電圧:600 V●入力電流:32A●全体の高さ:23.8mm●全体の幅:23.8mm●シリーズ:AQ●コード番号:230-4788
アズワン品番
65-7304-38
内容量
1袋(240個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69968930
AQ-2532
¥
291,000
¥
289,800
¥
318,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください