曜日別特売

変流器 入力電流:400A 400:1

変流器 入力電流:400A 400:1 - SIEMENS

ストリップ 3NJ41 インラインヒューズスイッチ遮断器 Sz 用の Siemens アクセサリです。NH1-3.電流トランスを 400/1 A、Cl.1
寸法は 80 x 52 x 26 mm です。動作温度は -10 → 55 ℃ で、EAC による承認を受けています。IP20 等級です

仕様●巻数比:400:1●入力電流:400A●全体の高さ:80mm●全体の幅:52mm●シリーズ:SENTRON●コード番号:226-2772アズワン品番65-7315-72内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
699689483NJ4915-2HA20
16,000
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

表示機器・ディスプレイ・タッチパネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする