SIEMENS
変流器 入力電流:500A
Siemens 5SV シリーズは、加算電流トランスです 内径 140 mm保護等級は IP20 です 動作中、最高 40 ℃ の周囲温度に対応できます。
仕様
●入力電流:500A●出力電流:300 mA●全体の高さ:33mm●全体の幅:230mm●シリーズ:5SV●コード番号:213-1331
アズワン品番
65-7278-83
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69968966
5SV8705-0KK
¥
140,000
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください