変流器 入力電流:500A 500:1

変流器 入力電流:500A 500:1 - omron(オムロン)

Omron KV-NCT は、新しい三相と 200 V の動力を提供します 必要な位相不均衡の問題に対する解決策を提供します 半導体および fpd 業界では、の迅速な識別がサポートされています 3 つの LED があるエラー箇所では、大容量を開始できます3 相 / 単相 / DC 入力で動作します 周囲温度 -40 → +70 ℃ で動作します

仕様●巻数比:500:1●トランスタイプ:スプリットコア●入力電流:500A●出力電流:1 A●全体の高さ:91mm●全体の幅:40.5mm●シリーズ:KM-NTC-E●コード番号:215-4123アズワン品番65-7275-60内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69968975KM-NCT-E500A
34,700
33,980
37,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

表示機器・ディスプレイ・タッチパネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする