曜日別特売

変流器 入力電流:600A 25.0006944444444A

変流器 入力電流:600A 25.0006944444444A - ABB
仕様●巻数比:25.0006944444444A●ボアサイズ:50mm●トランスタイプ:変流器●センサ技術:変流器●入力電流:600A●出力電流:1 A●全体の高さ:78.5mm●全体の幅:61mm●シリーズ:CM●コード番号:237-3175アズワン品番65-7272-23内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
699689841SVR450117R1400
13,400
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

表示機器・ディスプレイ・タッチパネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする