SIEMENS
変流器 入力電流:63A
Siemens 5SV シリーズは、加算電流トランスです 内径: 30 mm保護等級は IP20 です 動作中、最高 40 ℃ の周囲温度に対応できます。
仕様
●入力電流:63A●出力電流:30 mA●全体の高さ:32mm●全体の幅:59mm●シリーズ:5SV●コード番号:213-1328
アズワン品番
65-7284-78
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69969018
5SV8701-0KK
¥
33,500
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください