補助接点ブロック

補助接点ブロック - シュナイダーエレクトリック

Schneider Electric TeSys D 時間遅延補助コンタクトブロックは、接触器 LC1D 及び制御リレー CAD クリップオン式の前面取り付けで、高い信頼性と耐久性を実現します。マルチ規格認定( IEC、UL、CSA、CCC、EAC ) Green Premium 準拠( RoHs/Reach )IP 保護等級: IP20 水銀不使用

仕様●併用可能製品:TeSys D カド、TeSys D Lc1D●コード番号:221-1138アズワン品番65-8083-29内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69969316LADR03
39,400
38,980
42,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする