宝石用 ルーペ 18倍 17mm

宝石用 ルーペ 18倍 17mm - I.L.K(池田レンズ工業)宝石用 ルーペ 18倍 17mm - I.L.K(池田レンズ工業)宝石用 ルーペ 18倍 17mm - I.L.K(池田レンズ工業)宝石用 ルーペ 18倍 17mm - I.L.K(池田レンズ工業)宝石用 ルーペ 18倍 17mm - I.L.K(池田レンズ工業)宝石用 ルーペ 18倍 17mm - I.L.K(池田レンズ工業)宝石用 ルーペ 18倍 17mm - I.L.K(池田レンズ工業)

高倍率が必要な方にお薦めの18倍。

仕様●レンズサイズ:17mm●倍率:18倍●重さ:52g●商品サイズ:39×20×25(mm)●箱サイズ:46×35×35(mm)●材質:ガラス・金属・他●レンズ:ファイブホールドレンズレンズ2枚のレンズを張り合わせたアクロマートレンズと3枚のレンズを張り合わせたトリプレットレンズを使ったレンズです。アクロマートレンズやトリプレットレンズ以上に色収差を補正します。●その他:ケース付きアズワン品番65-8285-87内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
699693597011
14,400
12,980
14,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする