曜日別特売

防犯カメラ取付プレート

防犯カメラ取付プレート - エスコ防犯カメラ取付プレート - エスコ防犯カメラ取付プレート - エスコ防犯カメラ取付プレート - エスコ防犯カメラ取付プレート - エスコ防犯カメラ取付プレート - エスコ

ミラックハンガー、形鋼金具、ポールバンドを使用して、建物や電柱等へ防犯カメラを取り付ける場合に使用します。
ハンガー等へのねじ固定もできます。※W3/8(M10)ボルトへの取り付けもできます。
ポールバンドを使用して建物や電柱等へ防犯カメラを取付ける場合に使用します。
※重量2kg以下、出しろが300mm以下の器具に、ご使用ください。

仕様●サイズ(mm):120×120×17.7●材質:高耐食めっき鋼板●許容静荷重:98N(10kgf)●重量(g):149●ねじ用取付穴:Φ4.5●W3/8(M10)ボルト用取付穴:Φ10.2アズワン品番65-9254-55内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69969420EA440AF-198
オープン
890
979(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする