曜日別特売

誘導型近接センサ バレル形 検出範囲 0.65 mm ねじの呼び M5 x 0.5 Flush

誘導型近接センサ バレル形 検出範囲 0.65 mm ねじの呼び M5 x 0.5 Flush - BALLUFF
仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M5 x 0.5●出力タイプ:PNP●検出範囲:0.8 ミリ●接続方式:M5 コネクタ●シリーズ:BES●長さ:29mm●幅:5mm●実装タイプ:洗浄●材質:ステンレスのスチール●動作温度 Min:-25℃●コード番号:238-8206アズワン品番65-7355-63内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69970156BES012Z
27,900
26,980
29,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

近接センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする