omron(オムロン)
誘導型近接センサ バレル形 検出範囲 1 mm
仕様
●本体形状:バレル形●出力タイプ:PNP●検出範囲:1 mm●接続方式:ケーブル●電源電圧:10 → 30 V dc●長さ:25.1mm●コード番号:214-7863
アズワン品番
65-7282-10
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69970165
E2E-C05S01-WC-B1 2M
¥
10,900
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください