omron(オムロン)
誘導型近接センサ バレル形 検出範囲 2 mm ねじの呼び M12
仕様
●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M12●出力タイプ:PNP●検出範囲:2 mm●接続方式:配線済み●コード番号:237-5494
アズワン品番
65-7355-30
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69970235
E2E-X2B1T12 2M
¥
5,340
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください