曜日別特売

誘導型近接センサ バレル形 検出範囲 2 mm ねじの呼び M8 IO-Link

誘導型近接センサ バレル形 検出範囲 2 mm ねじの呼び M8 IO-Link - omron(オムロン)

Omron E2E NEXT シリーズは近接センサです。これまで不可能だった容易で標準化された設計を可能にします。世界最長の検出距離機能が搭載され、検出距離はこれまでのほぼ 2 倍です。高輝度LEDで、インジケータは360 °どこからでも目視できます。幅広いバリエーションで、センサを簡単に選択できます。動作温度範囲: -25 → 60 ℃

仕様●ねじの呼び:M8●出力タイプ:PNP●検出範囲:2 mm●接続方式:3ピンM8コネクタ●電源電圧:10 → 30 V dc●長さ:49mm●コード番号:215-7747アズワン品番65-7275-83内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69970269E2E-X2B1TL8-M5
6,270
6,198
6,818(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

近接センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする