曜日別特売

誘導型近接センサ バレル形 検出範囲 3.2 mm ねじの呼び M12 x 1 Flush

誘導型近接センサ バレル形 検出範囲 3.2 mm ねじの呼び M12 x 1 Flush - BALLUFF
仕様●センサ技術:誘導●本体形状:バレル形●出力タイプ:NPN●検出範囲:4ミリ●接続方式:ケーブル●シリーズ:BES●長さ:53mm●応答周波数:2500 Hz●実装タイプ:洗浄●材質:真鍮、ニッケルフリーコーティング●動作温度 Min:-25℃●コード番号:238-8195アズワン品番65-7357-26内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69970278BES00FM
9,830
9,798
10,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

近接センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする