誘導型近接センサ バレル形 検出範囲 5 mm ねじの呼び M12

誘導型近接センサ バレル形 検出範囲 5 mm ねじの呼び M12 - omron(オムロン)
仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M12●出力タイプ:PNP●検出範囲:5 mm●接続方式:配線済み●コード番号:237-5537アズワン品番65-7354-40内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69970330E2E-X5MB1T12 2M
5,340
5,298
5,828(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

近接センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする