BALLUFF
誘導型近接センサ バレル形 検出範囲 6.4 mm ねじの呼び M12 x 1 Non-Flush
仕様
●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M12 x 1●出力タイプ:PNP●検出範囲:8 ミリ●接続方式:ケーブル●電源電圧:10 → 30 VDC●長さ:53mm●幅:12mm●実装タイプ:非水洗式●動作温度 Max:70℃●動作温度 Min:-25℃●コード番号:238-8243
アズワン品番
65-7355-88
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69970348
BES04FR
¥
11,600
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください