BALLUFF
誘導型近接センサ ブロック形 検出範囲 1.2 mm ねじの呼び M12 x 1 Flush
仕様
●センサ技術:誘導●本体形状:ブロック形●出力タイプ:PNP●検出範囲:1.5 ミリ●接続方式:コネクタ付きケーブル●シリーズ:BES●長さ:25mm●応答周波数:2000 Hz●奥行き:5mm●実装タイプ:洗浄●動作温度 Max:70℃●動作温度 Min:-25℃●コード番号:238-8242
アズワン品番
65-7355-86
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69970454
BES04FH
¥
35,400
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください