曜日別特売

燻し煤竹耳かき

燻し煤竹耳かき - グリーンベル

煙でじっくり燻され、表面が滑らか。
一本一本、熟練の職人が精密に成型。
皿部分の厚みを薄く手で研磨し丹念に仕上げた、ほどよい硬さが気持ちのよい耳かきです。

仕様●全長サイズ:146mm●重量:1g●パッケージサイズ:H170×W36×D7mm●パッケージ重量:11g●材質●▼本体/燻煙(くんえん)竹アズワン品番65-8923-90内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69971608G-2195
400
399
439(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

脱脂綿・綿球・綿棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする