フェザー安全剃刀
スタイリングレザー
付属品
添付替刃1枚(スタイリングブレイドレギュラータイプEX)
寸法(mm)
全長:186
質量(g)
29
内容量
1丁
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69418276
SR-BP
ベビーピンク
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
69418285
SR-LV
ラベンダー
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
69418294
SR-MCG
抹茶グリーン
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください