曜日別特売

プロフェッショナル エフシステム バトラー

プロフェッショナル エフシステム バトラー - フェザー安全剃刀プロフェッショナル エフシステム バトラー - フェザー安全剃刀プロフェッショナル エフシステム バトラー - フェザー安全剃刀プロフェッショナル エフシステム バトラー - フェザー安全剃刀
付属品替刃3個付(内1個はホルダーに添付)、※添付替刃はエフシステムブレイドサムライエッジとなります寸法(mm)全長:99.8質量(g)46(替刃は含みません)適合替刃フェザープロフェッショナル エフシステム ブレイドシリーズ内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69418267PF-BT
オープン
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シザー/レザー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする