Nobby
マイナスイオンヘアドライヤー
消費電力(W)
1200
マイナスイオン機能
約1000万個/cm3以上(※メーカー測定方/メーカー比較検証方法による)
付属品
セットフード
寸法(mm)
高さ:180×幅:200×奥行:55(フード別)
質量(g)
490(セットフード別・コード含む)
温風温度(℃)
90(周囲温度30℃の場合、セットフードなし、風量3-風温3使用時)
電源コード(m)
3
電源(AC100V)
50/60
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
温風温度(℃)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69418328
NB950
1200
90(周囲温度30℃の場合、セットフードなし、風量3-風温3使用時)
490(セットフード別・コード含む)
¥
20,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください