Panasonic(パナソニック)
プロレザートリマー
付属品
掃除用ブラシ, マユコームA, マユコームB, マユカバー, スイングロック
電源
充電・交流式
本体寸法
高さ16.6×幅2.6×奥行2.8cm
使用電池
単三乾電池
アタッチメント
掃除用ブラシ、マユコームA、マユコームB、マユカバー、スイングロック
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69417838
ER-RP40-K
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください