プロリニアバリカン

プロリニアバリカン - Panasonic(パナソニック)プロリニアバリカン - Panasonic(パナソニック)プロリニアバリカン - Panasonic(パナソニック)
電源充電・交流式使用時間(分)(コードレス式時)約50充電時間(時間)約1内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
付属品
刃幅
本体質量(g)
本体寸法
刈込み高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69417829ER-GP62-K刈り高さアタッチメント(3/4mm、6/9mm、12/15mm)、アタッチメント収納ケース、充電スタンド、ACアダプター、掃除用ブラシ、オイル40mm155高さ17.5×幅4.8×奥行4.2cm【直刃】約0.6【アタッチメント】3・4・6・9・12・15対応
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
69417820ER-GP86-Kフェードアタッチメント(1.5~2.7mm)、刈り高さアタッチメント(3/4mm、6/9mm)、アタッチメント収納ケース、充電スタンド、ACアダプター、掃除用ブラシ、オイル45mm245高さ17.6×幅4.7×奥行4.8cm【直刃】約0.3【調節ダイヤル】約0.3~1.5(約0.3mm刻み)【フェードアタッチメント】1.5~2.7(約0.3mm刻み)【アタッチメント】3・4・6・9
オープン
33,980
37,378(税込)
欠品中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シェーバー/スキンケア用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする