Panasonic(パナソニック)
ストレートアイロン ナノケア プロモデル
付属品
掃除用ブラシ
サイズ
高さ26.7×幅 3.15×奥行4.2 cm
電源
AC100 V 50-60 Hz
コード長さ(m)
約3(360 °回転式コード)
本体質量(g)
約385
消費電力
41
温度
【アイロン部】約60 ℃ / 100 ℃ / 160 ℃ / 180 ℃ / 200 ℃(5段階)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69417847
EH-HS0EK-K
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください