アニーダズル
スティックスプレー
材質
ボトル:ポリカーボネート、ヘッド:ポリプロピレン
寸法(mm)
全長210×直径62
容量(mL)
38
質量(g)
47
内容量
1本
関連資料:
(2.84MB)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69418197
-
レッド
オープン
¥
689
¥
758
(税込)
3日以内出荷
69418206
-
ブルー
オープン
¥
689
¥
758
(税込)
3日以内出荷
69418215
-
ブラック
オープン
¥
689
¥
758
(税込)
6日以内出荷
69418224
-
クリア
オープン
¥
689
¥
758
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください