アニーダズル
ウォームカップ
材質
内側カップ:ポリプロピレン、外側カップ:ポリカーボネート
質量(g)
164
サイズ(cm)
上部14・底部10.3×8.5
耐熱温度(℃)
120℃
内容量
1個
関連資料:
(2.84MB)
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69418145
-
ピンク
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
3日以内出荷
69418154
-
レッド
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
3日以内出荷
69418170
-
ブルー
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
3日以内出荷
69418179
-
グリーン
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
3日以内出荷
69418188
-
イエロー
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください