DEEDS
ABBEYオリジナルコラボナイロンシザーケース
付属品
専用ベルト付(腰巻き&肩掛け兼用/全長70~120cm程度)
セット内容
シザーケース(210×190×20)・シザーサック(120×135×20)・専用ベルト付き(腰巻き&肩掛け兼用)
種別
0~4丁用
材質
本体/ナイロン、ベルト&パイピング/PUレザー
寸法(mm)
210×190×40
色
ブラック
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69417357
-
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください