昭和紙工
激爽快 さらさら洗顔シート
用途
顔用
成分
水、エタノール、タルク、BG、PEG-60水添ヒマシ油、メントール、アルムK、メチルパラベン、プロピルパラベン、ブチルカルバミン酸ヨウ化プロピニル、DPG、ポリアミノプロピルビグアニド、EDTA-2Na、香料
材質
レーヨン、ポリエステル
寸法(mm)
約180×105×65
質量(g)
約370
1枚の寸法(mm)
約200×200
内容量
1個(50枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69418547
-
オープン
¥
389
¥
428
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください