プロテック
セーフティジョイントラバーマット
材質
SBRリサイクルゴムチップ
寸法(mm)
500×500×26
質量(kg)
4.9
対応商品
PXJ-1
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1組(4枚)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69418967
PCXR-526G
グリーン
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
7日以内出荷
返品不可
69418976
PCXR-526R
レッド
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
7日以内出荷
返品不可
69418985
PCXR-526BE
ベージュ
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
7日以内出荷
返品不可
69418994
PCXR-526LY
イエロー
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください