プロテック
有孔ゴムマット
種別
ノンスリップマット
色
ブラック
対応商品
PHR-JP
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1枚
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(kg)
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69418949
PHR-M0806
600×800×22
3.5
M
オープン
¥
3,490
¥
3,839
(税込)
7日以内出荷
返品不可
69418958
PHR-S0406
400×600×22
1.5
S
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
7日以内出荷
返品不可
69418940
PHR-L1510
1500×1000×22
11
L
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください