スパブラシ

スパブラシ - AIVILスパブラシ - AIVIL
内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
サイズ
本体質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69417856シリコンゴムタイプ【本体】AS樹脂【ブラシ部分】シリコンゴム直径80mm× 高さ71mm約78.5
1,400
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
69417865植毛タイプ本体/AS樹脂 ピン/ナイロン直径80mm×高さ75mm約69
2,200
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘアブラシ・コーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする