曜日別特売

EMS ハンドエステ

EMS ハンドエステ - WAVEWAVEEMS ハンドエステ - WAVEWAVEEMS ハンドエステ - WAVEWAVEEMS ハンドエステ - WAVEWAVEEMS ハンドエステ - WAVEWAVEEMS ハンドエステ - WAVEWAVE
付属品充電コード、取扱説明書および保証書材質ABS質量(g)約692本体サイズ(mm)195×170×104充電時間(時間)約3バッテリー容量(mAh)2500定格電源DC5V/1A内容量1台
注意
※本商品は、治療目的とした ハンドマッサージ 器 ハンドマッサージャー /医療機器 ではありません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69418100-ブラウン
11,000
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
69418109-ホワイト
11,000
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理美容」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする