EMS ブラシエアー

EMS ブラシエアー - WAVEWAVEEMS ブラシエアー - WAVEWAVEEMS ブラシエアー - WAVEWAVEEMS ブラシエアー - WAVEWAVEEMS ブラシエアー - WAVEWAVE
付属品充電コード、取扱説明書および保証書材質ABS、ステンレス、TPE質量(g)約138本体サイズ(mm)227×82×48充電時間(時間)約2.5バッテリー容量(mAh)300定格電源DC5V/1A内容量1台
注意
※本商品は、治療目的とした マッサージ 器/医療機器 ではありません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69418066-ブラック
8,000
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
69418075-ゴールド
8,000
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
69418084-ホワイト
8,000
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シェーバー/スキンケア用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする