大阪ブラシ
塩まくら
心地良いヒンヤリ感で快適睡眠!頭痛・肩こり・高血圧・不眠症の方におすすめ!
用途
古来より健康の為には、頭寒足熱が良いとされており、塩の保冷効果により、頭の熱を取り除いてくれます。頭部を冷やし足を温めることで、うっ血状態の解消・血行の促進が期待されます。
材質
カバー:綿、中地:PP不織布、中材:塩
寸法(mm)
約200×300
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69418337
-
¥
2,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください