EverGreen INTERNATIONAL
E.G.スタンダードロングTシャツ XLサイズ
*右袖にはハイクオリティの証、EGオリジナルピスネームをあしらいました。 *襟部に消臭・抗菌効果のあるデオドラント織ネームを採用。
用途
ヨレや透けが気になりにくい5.6オンスのコットン生地採用。サイドに縫い目がない丸胴仕様で着心地の良さにもこだわりました。
サイズ
XL
肩幅(cm)
52
袖丈(cm)
64
身幅(cm)
58
身丈(cm)
77
内容量
1着
注意
※*製品の価格、仕様等などは予告なく変更となる場合があります。 *製品の画像は、お使いのモニターにより実際の色調とは異なる場合があります。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69419256
ブラック
ブラック
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
返品不可
69419299
ホワイト
ホワイト
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
返品不可
69419335
ミックスグレー
ミックスグレー
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください