E.G.スタンダードロングTシャツ XXLサイズ

E.G.スタンダードロングTシャツ XXLサイズ - EverGreen INTERNATIONALE.G.スタンダードロングTシャツ XXLサイズ - EverGreen INTERNATIONALE.G.スタンダードロングTシャツ XXLサイズ - EverGreen INTERNATIONALE.G.スタンダードロングTシャツ XXLサイズ - EverGreen INTERNATIONALE.G.スタンダードロングTシャツ XXLサイズ - EverGreen INTERNATIONALE.G.スタンダードロングTシャツ XXLサイズ - EverGreen INTERNATIONALE.G.スタンダードロングTシャツ XXLサイズ - EverGreen INTERNATIONAL

*右袖にはハイクオリティの証、EGオリジナルピスネームをあしらいました。 *襟部に消臭・抗菌効果のあるデオドラント織ネームを採用。

用途ヨレや透けが気になりにくい5.6オンスのコットン生地採用。サイドに縫い目がない丸胴仕様で着心地の良さにもこだわりました。サイズXXL肩幅(cm)56袖丈(cm)65身幅(cm)63身丈(cm)81内容量1着
注意
※*製品の価格、仕様等などは予告なく変更となる場合があります。 *製品の画像は、お使いのモニターにより実際の色調とは異なる場合があります。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69419265ブラックブラック
オープン
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
返品不可
69419308ホワイトホワイト
オープン
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
返品不可
69419344ミックスグレーミックスグレー
オープン
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする