洗面化粧台 Sシリーズ ベースキャビネット 間口750

洗面化粧台 Sシリーズ ベースキャビネット 間口750 - 住実洗面化粧台 Sシリーズ ベースキャビネット 間口750 - 住実洗面化粧台 Sシリーズ ベースキャビネット 間口750 - 住実洗面化粧台 Sシリーズ ベースキャビネット 間口750 - 住実

大容量サイズながら、スタイリッシュでうつくしい陶器製ボウル。
17リットル(W750満水時)の大容量ボウルは、水仕事全般に使えます。
奥行き約8cmのフラットスペースにはせっけんや歯ブラシスタンドが置けます。
背の高いボトルや大きなバケツもしっかり収納。

高さ(mm)775奥行(mm)540間口(mm)750扉形式両開き扉内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用地区
色(洗面ボウル)
水栓タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69604756EK-LSAB-70AWNLFノルディックオーク一般地ホワイトスタンダードシャワー水栓
112,200
62,832
69,115(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69604765EK-LSAB-70AWNMFブリティッシュオーク一般地ホワイトスタンダードシャワー水栓
112,200
62,832
69,115(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69604774EK-LSAB-70AWNPFパールホワイト一般地ホワイトスタンダードシャワー水栓
112,200
62,832
69,115(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69604799EK-LSAB-70AWKLFノルディックオーク寒冷地ホワイトスタンダードシャワー水栓
112,200
62,832
69,115(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69604808EK-LSAB-70AWKMFブリティッシュオーク寒冷地ホワイトスタンダードシャワー水栓
112,200
62,832
69,115(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69604817EK-LSAB-70AWKPFパールホワイト寒冷地ホワイトスタンダードシャワー水栓
112,200
62,832
69,115(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69604835EK-LSAB-70BWNLFノルディックオーク一般地ホワイトエコレバーシャワー水栓
115,500
64,680
71,148(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69604844EK-LSAB-70BWNMFブリティッシュオーク一般地ホワイトエコレバーシャワー水栓
115,500
64,680
71,148(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69604860EK-LSAB-70BWNPFパールホワイト一般地ホワイトエコレバーシャワー水栓
115,500
64,680
71,148(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69604878EK-LSAB-70BWKLFノルディックオーク寒冷地ホワイトエコレバーシャワー水栓
115,500
64,680
71,148(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69604887EK-LSAB-70BWKMFブリティッシュオーク寒冷地ホワイトエコレバーシャワー水栓
115,500
64,680
71,148(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69604896EK-LSAB-70BWKPFパールホワイト寒冷地ホワイトエコレバーシャワー水栓
115,500
64,680
71,148(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69604914EK-LSAB-70AWN1Bホワイト一般地ホワイトスタンダードシャワー水栓
101,200
56,672
62,339(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69604939EK-LSAB-70AWK1Bホワイト寒冷地ホワイトスタンダードシャワー水栓
101,200
56,672
62,339(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69604957EK-LSAB-70BWN1Bホワイト一般地ホワイトエコレバーシャワー水栓
104,500
58,520
64,372(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69604975EK-LSAB-70BWK1Bホワイト寒冷地ホワイトエコレバーシャワー水栓
104,500
58,520
64,372(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69604747EK-LSAB-70APNPFパールホワイト一般地ピンクスタンダードシャワー水栓
112,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69604790EK-LSAB-70APKPFパールホワイト寒冷地ピンクスタンダードシャワー水栓
112,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69604826EK-LSAB-70BPNPFパールホワイト一般地ピンクエコレバーシャワー水栓
115,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69604869EK-LSAB-70BPKPFパールホワイト寒冷地ピンクエコレバーシャワー水栓
115,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69604905EK-LSAB-70APN1Bホワイト一般地ピンクスタンダードシャワー水栓
101,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69604930EK-LSAB-70APK1Bホワイト寒冷地ピンクスタンダードシャワー水栓
101,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69604948EK-LSAB-70BPN1Bホワイト一般地ピンクエコレバーシャワー水栓
104,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69604966EK-LSAB-70BPK1Bホワイト寒冷地ピンクエコレバーシャワー水栓
104,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥3,000/税込¥3,300
北海道地方数量1につき¥8,000/税込¥8,800
沖縄地方数量1につき¥8,000/税込¥8,800
離島数量1につき¥12,000/税込¥13,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗面所・トイレ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする