洗面化粧台 Lシリーズ 1面ミラーキャビネット 間口600
毎日の使い勝手と収納を考えた1面鏡ミラーキャビネット。細かな洗面用品を効率よく収納できるワイドトレーを4つ装備しています。※照明をONにすると曇り止めヒーターも通電します。
ミラー下に奥行約8cmの仮置き棚を装備。洗顔の時に眼鏡や腕時計などの仮置き場所として使えます。
ミラーの左右にコンセントを2つ装備。電気シェーバーなどの充電中でもドライヤーや電化製品をご使用いただけます。
仕様60Wタイプ、電球形LED照明、トレー×4
高さ(mm)1025
奥行(mm)190
間口(mm)600
コンセント2個
内容量1台
注意
※下台は別売りです。※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥ 3,000 / 税込 ¥ 3,300 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥ 8,000 / 税込 ¥ 8,800 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥ 8,000 / 税込 ¥ 8,800 |
| 離島 | 数量1につき | ¥ 12,000 / 税込 ¥ 13,200 |