洗面化粧台 Lシリーズ ベースキャビネット 間口600
スタイリッシュな陶器製ボウルは、容量17リットル(W750満水時)。洗面はもちろん、洗濯・掃除と、水仕事全般に使える親切設計です。
水栓の両サイドにはフラットなスペースを確保。手洗い石けんや歯ブラシスタンドなどの置き場にも困りません。
シンプルなデザインの引き出し式シャワー水栓。ヘッドの高さを変えられるリフトアップ機構付き。
色ホワイト
高さ(mm)775
奥行(mm)540
間口(mm)600
扉形式両開き扉
カウンター高さ(mm)750
水栓タイプシングルレバーシャワー(ホワイト)
内容量1台
注意
※ミラーキャビネットは別売りです※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥ 3,000 / 税込 ¥ 3,300 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥ 8,000 / 税込 ¥ 8,800 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥ 8,000 / 税込 ¥ 8,800 |
| 離島 | 数量1につき | ¥ 12,000 / 税込 ¥ 13,200 |