曜日別特売

薪ストーブ

薪ストーブ - HOJO薪ストーブ - HOJO薪ストーブ - HOJO薪ストーブ - HOJO薪ストーブ - HOJO薪ストーブ - HOJO薪ストーブ - HOJO薪ストーブ - HOJO

耐久性の高い材質、抜群の燃焼効率、優れた経済性・安全性がある薪ストーブです。
鋳物製ならではのナチュラルな暖かさ、炎のゆらめきを見ながら至上のくつろぎのひとときをお楽しみいただけます。

用途工場、作業場、山小屋、別荘、古民家、店舗、住宅等に使用されています。内容量1台
注意
※確実に設定の上、火には十分に注意してください。
※重量物のため、リフトのご準備又は荷下ろしのご協力をお願いいたします(運転手除く男性4人は必要です)。
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
径(Φmm)
燃焼方式
面積
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69607644-51煙突:105二次燃焼式暖房:15~20坪
オープン
65,900
72,490(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69607660-75煙突:120輻射熱式暖房:15~20坪
オープン
95,900
105,490(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69607669-80煙突:120輻射熱式暖房:15~20坪
オープン
75,900
83,490(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69607678-98煙突:120二次燃焼式暖房:20~30坪
オープン
129,000
141,900(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69607687-98煙突:120二次燃焼式暖房:20~30坪
オープン
139,000
152,900(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69607696-101煙突:120二次燃焼式暖房:15~20坪
オープン
139,000
152,900(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69607705-100煙突:120二次燃焼式暖房:15~20坪
オープン
139,000
152,900(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69607714-80煙突:120輻射熱式暖房:15~20坪
オープン
97,900
107,690(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69607730-77煙突:120二次燃焼式暖房:15~20坪
オープン
109,000
119,900(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69607739-91煙突:120二次燃焼式暖房:15~20坪
オープン
139,000
152,900(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69607748-55煙突:105二次燃焼式暖房:10~20坪
オープン
78,900
86,790(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする