曜日別特売

E.G.シルキードライTシャツ Lサイズ

E.G.シルキードライTシャツ Lサイズ - EverGreen INTERNATIONALE.G.シルキードライTシャツ Lサイズ - EverGreen INTERNATIONALE.G.シルキードライTシャツ Lサイズ - EverGreen INTERNATIONALE.G.シルキードライTシャツ Lサイズ - EverGreen INTERNATIONALE.G.シルキードライTシャツ Lサイズ - EverGreen INTERNATIONALE.G.シルキードライTシャツ Lサイズ - EverGreen INTERNATIONALE.G.シルキードライTシャツ Lサイズ - EverGreen INTERNATIONALE.G.シルキードライTシャツ Lサイズ - EverGreen INTERNATIONAL

*シルキーな肌触りと優れた吸汗速乾性が特徴。生地表面は発色の良いフラットな編み地。生地裏面は肌離れが良くベタつきにくいきめ細かな凹凸構造の編み地。 *左袖にはハイクオリティの証、EGオリジナルピスネームをあしらいました。 *襟部に消臭・抗菌効果のあるデオドラント織ネームを採用。

用途シルキーな肌触りと優れた吸汗速乾性が特徴の生地を採用し、上質かつ快適な着心地を実現。サイズL肩幅(cm)47袖丈(cm)22身幅(cm)54身丈(cm)71内容量1枚
注意
※*製品の価格、仕様等などは予告なく変更となる場合があります。 *製品の画像は、お使いのモニターにより実際の色調とは異なる場合があります。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69605955オリーブオリーブ
オープン
4,890
5,379(税込)
6日以内出荷
返品不可
69606007コヨーテコヨーテ
オープン
5,898
6,488(税込)
6日以内出荷
返品不可
69606059ブラックブラック
オープン
4,890
5,379(税込)
6日以内出荷
返品不可
69606104ホワイトホワイト
オープン
4,890
5,379(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする